- ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウ 21125267 - ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウ 21125267 - ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウ 21125267 - ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウ 21125267 - ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウ 21125267 - ストッパー ハンドパレットトラック用 モノタロウ 21125267

ストッパー ハンドパレットトラック用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21125267 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。
衝撃に強く軽量です。
底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。
フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。

用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに 材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM 幅(mm)164 質量(kg)0.3 高さ(mm)30 奥行(mm)271
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
運搬作業
酒井重工業株式会社 様 (製造業)

今までは角材を使い輪留めしていましたが、信頼性に欠けていました
この商品は車輪へのフィット感と滑りが無く助かります

2025-09-02
用途:
パレットトラック固定

従来はパレットトラック固定の為にストッパを作成・ビス止めしていたが、こちらを発見。手軽に固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする