RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用7段 (連結タイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21125434 品番 RKVT-HA9320B-PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。
DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:434枚/W1200:581枚/W1500:728枚/W1800:882枚

セット内容片面支柱×1、支柱キャップ×1、連結材×2、抜け止めクリップ×2、DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる ダークグレー 高さ(mm)2000 タイプアドオン 奥行(mm)368 間口(mm)900 段数7段 耐荷重(kg)120
関連資料:(2.67MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※連結のみでの使用はできません。単体と組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする