RKVT-HS535B-PF RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 21125495

RKVT-HS535B-PF RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 21125495
RKVT-HS535B-PF RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 21125495
RKVT-HS535B-PF RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 21125495

RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用6段 (単体タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
間口(mm)1500
内容量1台注文コード21125495品番RKVT-HS535B-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:372枚/W1200:498枚/W1500:624枚/W1800:756枚

間口(mm)1500高さ(mm)1550奥行(mm)368段数6段耐荷重(kg)120タイプスタートセット内容片面支柱×2、支柱キャップ×2、連結材×2、抜け止めクリップ×2、DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによるダークグレー
関連資料:(2.67MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする