バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21125906 品番 DH-IPC-HFW2441TN-ZS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.73 外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7 電源(V)DC12、PoE 消費電力(W)10.2 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67, IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平29〜104°×垂直16〜54°×対角34〜125° 焦点距離(mm)2.7〜13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 画素数4メガピクセル 保管温度(℃)-40〜+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.008/F1.5(Color、30IRE) 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30〜+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.9 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする