4メガピクセル 固定焦点 マイク内蔵 広角バレット型 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21125915 品番DH-IPC-HFW3441TN-AS-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.82 外形寸法(mm)249.3×90.7×90.4 電源(V)DC12、PoE 消費電力(W)6.5 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平〜180°×垂直〜78°×対角〜180°(LDC is disabled) 焦点距離(mm)2.1 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40〜+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE) 照射距離(m)20(IR) 動作温度範囲(℃)-40〜+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)
注意
※個人宅配送不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする