商品本体画像
KANUCHI
KANUCHIの イベント・ノベルティ・行楽用品
KANUCHIの アウトドア・行楽用品
KANUCHIの バーベキューコンロ/グリル
アウトドア多機能ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21125985
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
8通りの使い方が可能で持ち運びお手入れもラクラク。
分解できてお手入れしやすい
用途
野外での調理に
ハサミ、殻割り、栓抜き、缶開け、うろことり、骨切り、ナイフ、皮むきに
付属品
刃先ケース
材質
本体金属部:ステンレス刃物鋼、本体ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱温度90℃)、熱可塑性ゴム(耐熱温度70℃)、サヤ:ポリプロピレン