HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21126055 品番KM-HD20-U90
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル
8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。
DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。
ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。
eARC「EnhancedAudioReturnChannel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。

仕様認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):なし ブラック 種類HDMI 規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE ケーブル長(m)約9(コネクタ(シェル)含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器 コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)カラー ケーブル外径(Φmm)約9 UL規格UL 20276 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz HDMI規格ウルトラハイスピード 帯域幅(Gbps)最大48(理論値)
注意
※各機能に対応した機器、環境が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする