HDMI光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21126159 品番 KM-HD20-UFB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。

仕様方向性(HDMI):あり 種類HDMI 規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE ケーブル長(m)約20(コネクタ(シェル)含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど 対応ARC、HEC コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)約8.2 UL規格NON UL RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE 帯域幅(Gbps)最大48
注意
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
※HDCP2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする