LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21126256 品番 KB-H6A-03NV
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。

仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工 ネイビーブルー タイプスタンダード(丸型) 温度範囲(℃)-20〜80 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)3 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用 対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) 難燃性難燃素材使用 ケーブル構造:UTP、導体構造:単線 材質(外被)PVC 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)6.2 ケーブルサイズ(AWG)24 カテゴリーCAT6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする