LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21126466 品番 KB-T6ASB-0025BL
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

サーバールーム、パッチパネル、データセンターなどの環境で、ケーブルをたくさん接続する際に、また機器内での接続の際に取り回しが良く、ノイズに強い、10Gigaビット伝送可能なLANケーブルです。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送帯域で、伝送エラーを防ぐ高性能カテゴリ6ALANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。
4.8mm奥行の超ショートブーツ採用、根元からケーブルを曲げられて、出っ張りを抑えられます。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
ツメ折れ防止カバーを採用しています。

仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 ブルー タイプスタンダード(丸型) 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)0.25 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります 機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:STP、導体構造:より線 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)6 ケーブルサイズ(AWG)26 カテゴリーCAT6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする