ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの デニムエプロン
FACE MIX デニム胸当てエプロン FK7154
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21126613
品番
FK7154
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
インディゴブルー
サイズ
フリー
材質
綿100%
前丈(cm)
85
アズワン品番
64-4111-32
身幅(cm)
72
生地
デニム
色番
8
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色織や収縮の可能性があります。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。