LANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21126640 品番 KB-T6AWP-CB100BK
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。
使用温度範囲-40℃〜80℃で、屋外使用にも対応できます。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性500MHzでエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。

仕様色配線:TIA/EIA-568B、自作用コネクタ:ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ (ケーブル外被をカットしながら加工が必要) ブラック タイプスタンダード(丸型) 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) ケーブル長(m)100 構造単線 対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:UTP、導体構造:単線 コネクタ× シールドUTP 結線方式ストレート結線 使用場所屋外用/自作用 通信速度10Gbps 導体単線 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)100 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)7 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式PoE対応 爪折れ防止× ケーブルサイズ(AWG)23 カテゴリーCAT6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする