曜日別特売
USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999

USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999
USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999
USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999
USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999
USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999
USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999
USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999
USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999
USB-3H418BKN USBハブ サンワサプライ 21126999

USBハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21126999品番USB-3H418BKN
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。
セルフパワー・バスパワー両用タイプです。
安定した動作ができるACアダプタ付きです。
サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続できます。
USB3.2なのに超コンパクトです。
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。

仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5mセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)ポート数4ポート(合計)ケーブル長(m)約0.5対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
注意
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.1GEN1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする