インナーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127096 品番IN-GH13BK-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

全体重量の50%以上にリサイクル材料を使用したインナーケースです。
三辺オープンタイプでケースを開いてそのままノートパソコンが使用できます。
フロントのファスナーポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。
インナーとしてかさばらないスリムタイプです。ココがエコ!1表装・内装・内装縁巻きテープ・ファスナーコイル・ファスナーテープの100%再生PET材料を使用IN-GH11BK-RE/500mlペットボトル約12本分IN-GH13BK-RE/500mlペットボトル約14本分IN-GH15BK-RE/500mlペットボトル約19本分2バッグ全体の重量の50%以上にリサイクル材料を使用3パッケージタグにはFSC認証紙を使用(FSC認証紙は持続可能な森林の利用と保護を考え、適正に管理された森林の木材を使用しています。)4国際的なリサイクル認証取得工場で製造

仕様500mLペットボトル再生量:約14本分 ブラック 質量(g)約158 対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン 機能キャリーサポーター:なし、撥水加工:なし 材質(表)ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×240(参考収納寸法)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21127096 IN-GH13BK-RE 87043145 IN-GH13BK 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 取っ手付きPCインナーケース サンワサプライ 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする