接続方式2.4GHzワイヤレスキーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)18キー配列日本語キー方式薄型メンブレン仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種連続使用時間(時間)260動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本防塵防水性能なし印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間マルチペアリングなし