SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254

SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254
SKB-WL39SETBK キーボード サンワサプライ 21127254

キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21127254品番SKB-WL39SETBK
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キーボード特長
手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード
スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。
キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー
NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付
電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。
読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。

接続方式2.4GHzワイヤレスキーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)18キー配列日本語キー方式薄型メンブレン仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能1200連続使用時間(時間)260、マウス:510動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間、マウス:20000時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数800日マルチペアリングなし
注意
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする