キャリングバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127297 品番BAG-3WAYT2BKN
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
多数の小物ポケットでいろいろな荷物を整理収納できます。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
リュックベルトには通気性の良いメッシュクッションを採用しています。
リュックベルトは使わないときは収納できます。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
ショルダーベルトには滑り止め付きのクッションパッドを付属しました。

仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:あり セット内容バッグ本体、ショルダーベルト ブラック 質量(g)約780 対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン 機能撥水加工:あり 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×25×270(PC収納部) 材質(表)ポリエステル 気室数1気室

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
出張時
農・林・水産業

短い出張時に重宝しそうです。パソコンが収容できるのは、助かります。何より、収納スペースが多いのに大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする