キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン 材質(表)ポリエステル 注文コード21127349 品番BAG-CA11BK
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988
この商品は色・対応機種・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。
パソコンはクッション入りのポケットに収納します。
持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。

ブラック 仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:あり セット内容バッグ本体、ショルダーベルト 質量(g)約400 対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン 機能撥水加工:あり 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×35×250(PC収納部) 材質(表)ポリエステル 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする