サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの ヘッドホン/イヤホン/マイク
クッションケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21127437
品番
IN-C11
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
軽くてソフトな手触りのクッションケースです。
ケース内部には名前が書けるネームタグ付きです。
ヘッドホンやヘッドセットに最適のサイズです。
色
ブラック
対応機種
中型までのヘッドセット、ヘッドホンなどサンワサプライでいうと、MM-HSUSB17BKくらいまでのサイズ。
機能
撥水加工:なし
材質(表)
ポリエステル
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×35×175(参考収納寸法)