サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21127525
品番
CA-SP4WN2
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。
スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
セット内容
本体×1
長さ(mm)
2000
幅(mm)
6
色
ホワイト
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
4×2000×4
収納本数(本)
1(ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)