スイッチングハブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127665 品番LAN-GIGAT803BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。
展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。
1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。

仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、PoE対応有無:非対応、フローコントロール制御:有、スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:4K、ジャンボフレーム:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、オートネゴシエーション:対応、ループ検知機能:ループ検知、19インチマウント取り付け:無、マグネット取り付け:有、壁掛け:有、ファン仕様:静音ファンレス セット内容本体×1、壁掛けセット×1、取扱説明書×1 材質筐体:プラスチック ブラック 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(内蔵) 規格VCCI規格:VCCI Class B ポート数8ポート 適合規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×8×4.4(壁掛け用ホール) 電源コード(m)約1.8 最大消費電力(W)約3 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲0〜50℃/10〜90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-40〜70℃/5〜90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)11.84
注意
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。
※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする