タブレットケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127945 品番PDA-IPAD1917BK
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

ブラック タイプケース ベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト) 対応機種2025年 iPad A16 11インチ対応、iPad 10.9インチ 第10世代(2022) 特性耐衝撃、タッチペン収納

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
現場管理用
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

物はとても頑丈にできているので、野外での使用に安心感があります。一方でガッチリしているため、重さはそこそこありますね。総じては良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする