曜日別特売
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970

PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970
PDA-IPAD1920BK タブレットケース サンワサプライ 21127970

タブレットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21127970品番PDA-IPAD1920BK
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

材質本体/シリコン・ナイロン・PC、フィルム/PETタイプポーチベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト)対応機種2022年 第10世代 iPad10.9インチ特性360度回転するハンドル、スタンド付、耐衝撃、横置き/縦置きの両方対応、着脱可能なショルダーベルト付、タッチペン取付ホルダー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする