トリプルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21128094 品番 TAP-AC3WN2
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

コンセントからの電源を3分配できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。

ホワイト(差込口) 適合規格PSE コンセント個数3個口 定格容量15A・125V 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし 使用地区日本国内のみ プラグ形状平行型、2P RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P/ノーマル
注意
※日本以外ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする