机にクランプ取り付けできるノートPCスタンドです。
ノートPCの下部が広く空くので、机上スペースを有効活用できます。
3つの関節で固定位置を自在に調整できます。
体や椅子の高さに合わせて固定位置を調整できるので、姿勢が正され体への負担も軽減できます。
垂直にノートPCを設置することもできるので、ノートPCの画面をサブモニターのように使用することもできます。
ノートPCが落下しないよう2本の面ファスナーベルトが付属されています。
立った状態で使いやすい位置にも固定できるので、スタンディングデスクへの取付にも最適です。
放熱性に優れたアルミ素材を使用しています。