曜日別特売
CDQSLS16-15DC-A93VL 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLS16 SMC 21128118

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLS16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)注文コード21128118品番CDQSLS16-15DC-A93VL
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする