パーティション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21128180 品番 SPT-CN5GY
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

吸音効果のあるW600のパネルを3枚繋げたパーティションになります。
隣同士で行われているミーティングの間仕切りとして最適です。
使わない時は折りたたんで収納することができます。
キャスター付きですので、折りたたんでの収納・移動が容易に行えます。
キャスターの車輪直径は40mmです。
3連のパーティション同士をベルクロファスナーで連結(直線のみ)が可能です。
高さが1620mmあるので、反対側から覗き込みがしにくい高さです。
パーティションの端部にベルクロファスナーが有ります。連結させる際は片方を裏返してメスにしてください。

付属品ストッパー付キャスター(10個)、マイナスドライバー 材質張地:布/芯材:フェルト(PET) 幅(mm)(外寸)1854、(パネル1枚のみ)600 グレー 高さ(mm)(外寸)1695、(パネル1枚のみ)1620 奥行(mm)(外寸)230、(パネル1枚のみ)32 キャスターあり※長期間折りたたんだままにしておくと、連結部のPVCに癖がつき広げた直後は折り畳みが戻るようになります。その際は、広げた状態にし、キャスターのストッパーをかけて放置してください。広がりを維持するようになります。 組立時間20分 パネル厚(mm)32 アジャスターなし 組立人数1 材質(パネル)PET
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする