ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128399 品番MA-BBSK315BK
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリック音とホイール回転音が静かな静音Bluetoothマウスです。
公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ小型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16〜13、iOS:iOS 16〜13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12〜8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1600count/inch 機能横スクロール機能:なし 使用電池単3乾電池 ボタン数3ボタン:左ボタン/ホイール(スクロール)ボタン 連続動作時間約250時間 連続待機時間約4000時間 電波周波数(GHz)2.402〜2.480 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約260日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール
注意
※AndroidOS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする