曜日別特売
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478

MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478
MA-EWBS513BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128478

ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21128478品番MA-EWBS513BK
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
通常使用する戻るボタンを人差し指の位置に配置しクリックの感覚で押しやすい戻るボタン付き。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ大型対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)、またはUSB Type-Cポートをもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用電池単3乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約137時間連続待機時間約22000時間無線通信方式2.4GHz通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約448日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, カウント切替えボタン, スクロール
注意
※AppleMacシリーズでは使用できません。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする