曜日別特売
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514

MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514
MA-WB509BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128514

ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21128514品番MA-WB509BK
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンワイヤレスマウスです。
標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
14.2×18.5mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。

仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠使用電池単3乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約91時間連続待機時間約10000時間通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:なし
注意
※Windowsのみで使用できます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする