ヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128600 品番MM-BTMH41WBKN
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。
耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。
イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。
電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。
電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。
充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。
音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。

仕様SCMS-T:非対応 セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル 適合規格Bluetooth 5.2 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-44±2dB,f=1KHZ 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど バッテリーリチウムポリマーバッテリー 周波数範囲2.402〜2.480GHz 防塵防水性能IPX4 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)2 連続再生時間最大12.5時間 指向性全(無)指向性 伝送方法GFSK ポート充電ポート:microUSB BluetoothVer.5.2 装着方式片耳 通信距離(m)10(Class2) イヤホン形状耳掛け型 連続待受時間最大130時間 対応コーデックSBC 音量調節 ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間)最大8.5 マルチポイント対応 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする