曜日別特売
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715

MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715
MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 21128715

マイクロホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21128715品番MM-MC32N
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
場所をとらないコンパクトタイプです。
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
ZoomやTeamsに対応しています。

セット内容マイク本体、保証書形状スタンド形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.5対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート×

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする