セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート○(本体)