MPD-OP53BLN マウスパッド サンワサプライ 21128758

MPD-OP53BLN マウスパッド サンワサプライ 21128758
MPD-OP53BLN マウスパッド サンワサプライ 21128758
MPD-OP53BLN マウスパッド サンワサプライ 21128758
MPD-OP53BLN マウスパッド サンワサプライ 21128758

マウスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード21128758品番MPD-OP53BLN
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。
裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。
落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。

適合ブルーLED、光学式、レーザー式ブルー機能入力支援(ショートカットキー):×、ゲーミング対応:×、抗菌:×、撥水:×、再生材使用:×、薄型(0.5mm以下):×、静電気除去:×大きさ小型材質(裏)エラストマー材質(表面)PVC寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする