マウスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21128767 品番 MPD-OP53DBLN
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。
裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。
落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。

適合ブルーLED、光学式、レーザー式 ダークブルー 機能ゲーミング対応:×、入力支援(ショートカットキー):×、抗菌:×、撥水:×、再生材使用:×、薄型(0.5mm以下):×、静電気除去:× 大きさ小型 材質(裏)エラストマー 材質(表面)PVC 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする