仕様照射形状:点型
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮、鉄、ポリカーボネート
直径(Φmm)約6.5(レーザー)
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:緑
使用環境温度(℃)約20〜35
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン