収納保管庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21129327 品番CAI-CAB64LM
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)
アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。
14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。
扉の開きは扉を外して変更することができます。
仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。
タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。
前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。
バックパネルは鍵付きです。

付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部) 収納数10台 色(天板)薄い木目 天板厚さ(mm)17 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560 色(マンセル値)N1.0 1種類 総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10) アジャスターあり
注意
※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。
※変更の際は鍵の取付方向を変更する必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする