変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21129589 品番 KC-ALCHD50K
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

DisplayPortALTモード対応のUSBType-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。
DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。

ケーブル長(m)約5(コネクタの両端含む) ブラック コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス 仕様ケーブル(線材)の種別:その他、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり 規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0、DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DP alt mode/HDMI2.0 対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USBType-C)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 解像度最大3840×2160(4K60Hz対応) コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オス ケーブル径(Φmm)約5.2
注意
※映像出力対応のUSBType-Cポート(DisplayportAlternateMode)に対応しています。
※すべてのUSBType-C搭載端末機器がDisplayPortAltモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。
※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※HDMI出力のパソコン、AV機器からType-Cポート入力ポートを持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする