HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T39シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
型
0.2B型
注文コード
21130535
品番
T39-B02(10本ロット)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
型・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
適合
こて部:FX-9701、FX-9702
種別
B型
型
0.2B型
適合ノズル
B5295 / ノズル組品F
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください