交換こて先 T39シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) BC型 横1mm 縦2mm 注文コード21130569 品番T39-BC1020(10本ロット)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は型・内容量など135種類から選べます 他の種類を見る
適合こて部:FX-9701 種別BC型 BC型 横1mm 縦2mm 適合ノズルB5298 / ノズル組品I
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする