HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T39シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
型
BC型 横3.5mm 縦4.5mm
注文コード
21130614
品番
T39-BC3545(10本ロット)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
型・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
適合
こて部:FX-9701、FX-9702
種別
BC型
型
BC型 横3.5mm 縦4.5mm
適合ノズル
B5294 / ノズル組品E
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください