HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T39シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
型
BC型 横2.5mm 縦3.5mm 面のみ
注文コード
21130639
品番
T39-BCF2535(10本ロット)
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
型・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
適合
こて部:FX-9701、FX-9702
種別
BC型
型
BC型 横2.5mm 縦3.5mm 面のみ
適合ノズル
B5297 / ノズル組品H
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください