HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
交換こて先 T39シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
型
KF型
注文コード
21131138
品番
T39-KF(10本ロット)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
型・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
適合
こて部:FX-9701、FX-9702
種別
K型
型
KF型
適合ノズル
B5290 / ノズル組品A
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください