カプトン粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21131515 品番 NO.650R #25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.05 基材カプトンフィルム 用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.025 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 破壊電圧(kV)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
注意
※数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
※当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し用途用法に合致することを充分ご確認の上、ご使用下さい。
※人体には貼らないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
※製品や製品の仕様などは、予告なく製造中止や変更をさせていただくことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする