曜日別特売
NO.4150 P-カットテープ NO.4150 寺岡製作所 21131567

NO.4150 P-カットテープ NO.4150 寺岡製作所 21131567
NO.4150 P-カットテープ NO.4150 寺岡製作所 21131567

P-カットテープ NO.4150

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード21131567品番NO.4150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

粘着力が低く、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に特に優れています。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引っ越し作業に適しています。

用途
引越し、養生。
床・フローリングの養生、仮止め。
台風時のガラスの飛散防止。
透明基材ポリエチレン粘着剤アクリル系幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め・養生粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.15粘着タイプ弱粘着再剥離
注意
※数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し用途用法に合致することを充分ご確認の上、ご使用下さい。
※人体には貼らないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21131567
2023-08-28
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

油の飛び散る機械のメンテナンス時に保護用シートを一時的に止めるのに使用。テープを止めたり剥がしたりするのが容易でとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする