P-カットテープ No.4170

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 21131594 品番 No.4170
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。

透明 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 主な用途プラスチック固定、補修、梱包 用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。 幅(mm)50 長さ(m)25 粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.16
注意
※数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し用途用法に合致することを充分ご確認の上、ご使用下さい。
※人体には貼らないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする