lufine016 LEDクリスタルキャンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21131978 品番lufine016
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

夜はバラの花びらをカタチ取った乱反射でうっとりと。昼間は高級感のあるボディで華やかに。 置いておくだけで、お部屋がワンランク上に。
かんたん操作でで10段階の調光×16色のLEDカラーが嬉しいポイントです。
置き場所を選ばないコードレス式ライト
リモコン操作の場合は、ボタン電池1つで使用ができます。軽量なアクリル素材で持ち運びもラクラクです。
質の良いクリスタルカットで乱反射を楽しむ。
10段階調光×16色の演出。
赤、緑、青、黄色、紫、水色、クリアをメインに160種類の演出が可能。
タッチパネル操作と遠隔リモコン操作のできる2WAY仕様。
シチュエーションに合わせて簡単に調節ができる。
日中のインテリアとしても最適
見た目はリッチでも、軽量なアクリル素材を採用。

セット内容本体×1、リモコン×1、本体充電用USBコード×1、取扱説明書・保証書 材質アクリル 質量(g)本体:約186、リモコン:約15 ※電池が入っていない状態 消費電力(W)1 電源5V/1A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約157×Φ72、リモコン:約86×52×7 使用電池リモコン:ボタン電池(CR2025 3V)×1個 ※別売り 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約3〜4(充電環境、バッテリーの使用頻度により差異があります) バッテリー容量(mAh)500 操作距離リモコン:〜約1.5m(リモコンの方向やライトの置き方等によって動作範囲は異なります) 連続点灯時間(時間)約3〜20(使用モードによる(工場出荷時))
注意
※こちらの製品は充電式リチウムイオン電池を使用しております。蓄電残量0%状態での保管や放置などにより、電池の性能を著しく下げたり、故障の原因になる場合がございます。
※ご使用後は、必ず満充電にしてから保管をしてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする