画像準備中

ズームルーペ #816用 アクリルカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21132075 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

スームルーペ 816用のアクリルカバーです。
ピーク・ルーぺ・シリーズは、その目的に応じた機能とユーザーの使い勝手を考え、ユニークなルーペを数多く製作してまいりましたが、ズーム・ルーぺ816は1個のルーべで拡大率が無段階に可変ズームするよう設計された画期的な製品です。
このルーべの光学系は8×より16×に至る拡大率をズーミングする6郡8枚構成でその変事の各段階にわたって観察に充分な明るさを保ち各収差をできる限り除いております。また、高倍率にもかかわらず、各々の倍率におけるワーキングディスタンスが長いので、作業性に優れております。
本体はカメラレンズ用と同様にアルミ黒色精密加工の仕上げでスムーズにズーミングのアップダウンが出来、クリックストッブにより小窓に表示される8×、10×、12X、14×、16×は拡大率の選択を助けます。

用途観察をはじめる前に、検査目的に応じた最適な拡大率になるよう鏡体下部の調節環を移動し、焦点合わせが完了してから接眼の調節環で装着のスケールが完全に見えるように微調整します。いうまでもなく倍率をズーミングにより変えながら連続して観察することができます。 適合スームルーペ 816 質量(g)149 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×65 倍率(倍)8〜16 最小目盛(mm)0.1、0.005" 視度調整範囲+2.5D〜-5D 視野20Φ〜10Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする