ハンドルバー オールランダー ステンレス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21132215 品番-
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般軽快車用ハンドルバー

用途自転車用ハンドル 材質ステンレス 幅(mm)580 タイプオールランダー 径(Φmm)22.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
子供の自転車の交換用に購入
高橋工業 様 (建設業・工事業)

今ついているものが、鉄製の塗装されたものなので、ぶつけたりした塗膜の傷などから錆が出てきて古さを演出しているので、さびない部品に交換した。ステンレスは、何年たってもきれいでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする