電球 LED6V-1W

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21132897 品番-
参考基準価格(税別)¥1,345 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化
簡単に差し替えるだけのLED電球
E10型は一般的な電球のソケット規格です。
発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。

用途自転車ブロックランプ用 電圧(V)6 口金E10 輝度1W相当 ライト種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
自転車ライト
谷川情報技研 様

電球から交換しましたが、明るくダイナモも軽くて楽になりました

2025-08-27
用途:
自転車用ライトのLED化
KN-車検サービス 様

この電球は極性があるので、+−の接続には気を付けてください。かなり明るくなり大満足です。

2025-09-14
用途:
電球の交換

めっちゃ明るくなりました。
電球色の時は古さを感じましたがLEDの変えて白色系の明るさでとても良いです。

2024-11-15
用途:
電球交換

旧型のダイナモ一体ランプに使用。白さは十分だが、もう少し輝度があるかな良いかなと。ただ、レンズとの相性の問題があるので、LEDタイプの一体型が安価になってきたことから、全体を交換する方がおススメ。

対象商品:
21132897
2024-11-04
用途:
自転車のライト
安本内張シート店 様 (サービス業)

とりあえずLED球化したかったので、購入できて良かったです。
従来球より明るいのがイイなと思ってます。

対象商品:
21132897
2023-09-27
用途:
機械の補修部品

口金10EのLED豆電球があまりなく、こちらで見つけたので試しに1個購入しました。
在庫として追加5個購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする